Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​362120510 Go Ring Gage, Justerbar, M8.0-1.25, 2A | AE8JZE 6DJJ8

VERMONT GAGE 362120510 Go ringmåler, justerbar, M8.0-1.25, 2A

På lager
Vare: AE8JZE Modell: 362120510Kryssref: 6DJJ8

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 741 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1-3 / 8 "
Total tykkelse11 / 32 "
tråd Lengde11 / 32 "
TrådstørrelseM8.0-1.25
Gjengetype6g
ToleranseKlasse X
typenGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakUtenfor Dia.Total tykkelsetråd LengdeTrådstørrelsePris
VERMONT GAGE ​​362101010 Go Ring Gage, Justerbar, M1.6-0.35, 2A | AE8JYH 6DJG8 362101010Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 32 "M1.6-0.352 927 NOK
VERMONT GAGE ​​362104010 Go Ring Gage, Justerbar, M2.0-0.40, 2A | AE8JYK 6DJH0 362104010Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 32 "M2.0-0.402 584 NOK
VERMONT GAGE ​​362107010 Go Ring Gage, Justerbar, M2.5-0.45, 2A | AE8JYM 6DJH2 362107010Justerbar trådring1"1 / 4 "5 / 32 "M2.5-0.452 385 NOK
VERMONT GAGE ​​362108510 Go Ring Gage, Justerbar, M3.0-0.50, 2A | AE8JYP 6DJH4 362108510Justerbar trådring1"1 / 4 "5 / 32 "M3.0-0.502 064 NOK
VERMONT GAGE ​​362110010 Go Ring Gage, Justerbar, M3.5-0.60, 2A | AE8JYR 6DJH6 362110010Justerbar trådring1"1 / 4 "5 / 32 "M3.5-0.602 081 NOK
VERMONT GAGE ​​362111510 Go Ring Gage, Justerbar, M4.0-0.70, 2A | AE8JYU 6DJH8 362111510Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 16 "M4.0-0.702 000 NOK
VERMONT GAGE ​​362114510 Go Ring Gage, Justerbar, M5.0-0.80, 2A | AE8JYW 6DJJ0 362114510Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 16 "M5.0-0.802 044 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 362120510 Go ringmåler, justerbar, M8.0-1.25, 2A
1 741 NOK / enhet