Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 361188010 Go Ring Gage, Adjustable, 1 1/2-12 Unf, 2A | AE8JYF 6DJG6

VERMONT GAGE 361188010 Go ringmåler, justerbar, 1 1/2-12 Unf, 2A

På lager
Vare: AE8JYF Modell: 361188010Kryssreferanse: 6DJG6

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
4 739 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.2-1 / 2 "
Total tykkelse11 / 16 "
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 1 / 2-12 "
GjengetypeUNF
ToleranseKlasse X
typenGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE 361188020 Go Ring Gage, 1 1/2-12 Unf, 3A, Steel | BH2QXJ 361188020Ring Gage4 463 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361188010 Go ringmåler, justerbar, 1 1/2-12 Unf, 2A
4 739 NOK / enhet