Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361143530 NoGo Ringmåler, Justerbar, 9/16-12 Unc, 2A | AE8JWP 6DJC8

VERMONT GAGE 361143530 NoGo ringmåler, justerbar, 9/16-12 Unc, 2A

På lager
Vare: AE8JWP Modell: 361143530Kryssreferanse: 6DJC8

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 902 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.2-3 / 16 "
Total tykkelse9 / 16 "
tråd Lengde9 / 16 "
Trådstørrelse9 / 16-12
GjengetypeUNC
ToleranseKlasse X
typenNei, gå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361143540 NoGo Ring Gage, 9/16-12 Unc, 3A, Stål | BH2PWC 361143540Ring Gage1 830 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361143530 NoGo ringmåler, justerbar, 9/16-12 Unc, 2A
1 902 NOK / enhet