Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361140010 Go Ring Gage, Justerbar, 1/2-13 Unc, 2A | AE8JWG 6DJC1

VERMONT GAGE 361140010 Go ringmåler, justerbar, 1/2-13 Unc, 2A

På lager
Vare: AE8JWG Modell: 361140010Kryssreferanse: 6DJC1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 710 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1-3 / 4 "
Total tykkelse7 / 16 "
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC
ToleranseKlasse X
typenGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361140020 Go Ring Gage, 1/2-13 Unc, 3A, Stål | BH2PVB 361140020Ring Gage1 657 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361140010 Go ringmåler, justerbar, 1/2-13 Unc, 2A
1 710 NOK / enhet