Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361133010 Go Ring Gage, Justerbar, 3/8-16 Unc, 2A | AE8JVN 6DHZ9

VERMONT GAGE 361133010 Go ringmåler, justerbar, 3/8-16 Unc, 2A

På lager
Vare: AE8JVN Modell: 361133010Kryssreferanse: 6DHZ9
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
1 559 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1-3 / 4 "
Total tykkelse7 / 16 "
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse3 / 8-16
GjengetypeUNC
ToleranseKlasse X
typenGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361133020 Go Ring Gage, 3/8-16 Unc, 3A, Stål | BH2PRR 361133020Ring Gage1 510 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361133010 Go ringmåler, justerbar, 3/8-16 Unc, 2A
1 559 NOK / enhet