Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 302142030 Go/NoGo Plug Gage Assembly, M18.0-1.50 6H

På lager
Vare: AE8JTH Modell: 302142030Kryssref: 6DHU8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaperlock trådplugg Gage
Klasse6H
FinishForkrommet
Handle Lengde3.25 "
MaterialeVerktøystål
Total lengde5.125 "
TrådstørrelseM18.0 x 1.50
Gjengetype6H
ToleranseKlasse X
typenGo / No Go, Taperlock

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenKlasseHandle LengdeSakMaterialeTotal lengdeTrådstørrelseGjengetypePris
VERMONT GAGE ​​372101030 Go/NoGo Set Plug Assembly, M1.6 X 0.35 6G | AE7VTR 6ATG8 372101030Go / No Go, Taperlock6g1.5 "Plugg GageVerktøystål2 5 / 16 "M1.6 x 0.356g3 969 NOK
VERMONT GAGE ​​372104030 Go/NoGo Set Plug Assembly, M2.0 X 0.40 6G | AE7VTT 6ATG9 372104030Go / No Go, Taperlock6g1.5 "Plugg GageVerktøystål2 5 / 16 "M2.0 x 0.406g3 881 NOK
VERMONT GAGE ​​372107030 Go/NoGo Set Plug Assembly, M2.5-0.45 6G | AE7VTU 6ATH0 372107030Go / No Go, Taperlock6g1.5 "Plugg GageVerktøystål2 5 / 16 "M2.5 x 0.456g4 070 NOK
VERMONT GAGE ​​372108530 Go/NoGo Set Plug Assembly, M3.0-0.50 6G | AE7VTV 6ATH1 372108530Go / No Go, Taperlock6g1.75 "Plugg GageVerktøystål2.875 "M3.0 x 0.506g3 750 NOK
VERMONT GAGE ​​372110030 Go/NoGo Set Plug Assembly, M3.5-0.60 6G | AE7VTW 6ATH2 372110030Go / No Go, Taperlock6g1.75 "Plugg GageVerktøystål2.875 "M3.5 x 0.66g3 738 NOK
VERMONT GAGE ​​372111530 Go/NoGo Set Plug Assembly, M4.0-0.70 6G | AE7VTX 6ATH3 372111530Go / No Go, Taperlock6g2"Plugg GageVerktøystål3 5 / 16 "M4.0 x 0.706g3 605 NOK
VERMONT GAGE ​​372114530 Go/NoGo Set Plug Assembly, M5.0-0.80 6G | AE7VTY 6ATH4 372114530Go / No Go, Taperlock6g2"Plugg GageVerktøystål3 5 / 16 "M5.0 x 0.806g3 663 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 302142030 Go/NoGo Plug Gage Assembly, M18.0-1.50 6H
1 922 NOK / enhet