Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 302124510 Go Standard gjengepluggmåler, M10.0-1.25, 6H

På lager
Vare: AH9DEE Modell: 302124510Kryssreferanse: 39UJ58
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
667NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaperlock trådplugg Gage
Klasse6H
MaterialeForkromet verktøystål - 60/62 Rc
TrådstørrelseM10 x 1.25
GjengetypeMetric
ToleranseKlasse X
typenGå (pluss)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakTrådstørrelsePris
VERMONT GAGE ​​302114510 Go Standard gjengepluggmåler, 6H M5.0-0.80 | AH9DEC 39UJ56 302114510Taperlock trådplugg GageM5 x 0.8742NOK
VERMONT GAGE ​​302117510 Go Standard gjengeplugg Gage, 6H M6-0-1.00 | AH9DED 39UJ57 302117510Taperlock trådplugg GageM6x1.00600NOK
VERMONT GAGE ​​302101010 Go Standard gjengeplugg Gage, M1.6-0.35 6H | BH2LZZ 302101010Taperlock trådplugg Gage-886NOK
VERMONT GAGE ​​302102510 Go Standard gjengeplugg Gage, M1.8-0.35 6H | BH2MAB 302102510Taperlock trådplugg Gage-870NOK
VERMONT GAGE ​​302104010 Go Standard gjengeplugg Gage, M2.0-0.40 6H | BH2MAE 302104010Taperlock trådplugg Gage-896NOK
VERMONT GAGE ​​302105510 Go Standard gjengeplugg Gage, M2.2-0.45 6H | BH2MAG 302105510Taperlock trådplugg Gage-870NOK
VERMONT GAGE ​​302106010 Go Standard gjengeplugg Gage, M2.50-0.35 6H | BH2MAK 302106010Taperlock trådplugg Gage-2 004 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 302124510 Go Standard gjengepluggmåler, M10.0-1.25, 6H
667NOK / enhet