Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELCRO 2X12OCAM / 10 Cam Arm Strap 2x12 inch - Pakke med 10 | AC7VPA 38W985

VELCRO 2X12OCAM/10 kamarmstropp 2x12 tommer - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AC7VPA Modell: 2X12OCAM/10Kryssreferanse: 38W985

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
769NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCam Arm stropp
Lim TypeGummilim
Underlagsmaterialenylon
FARGEoransje
FlammehemmendeNei
Krok og sløyfetypeHook and Loop
Lengde1"
FormStrippe
Ren styrke14 psi
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Justerbar nylon krok og sløyfe stropp med metall spenne for kamlås fitiing

Produktvarianter

ProduktModellLengdeFormPris
VELCRO 2X18OCAM / 10 Cam Arm Strap 2x18 inch - Pakke med 10 | AC7VPB 38W986 2X18OCAM / 101.5ft.Stropp872NOK
VELCRO 2X25OCAM/10 kamarmstropp 2x25 tommer - pakke med 10 | AC7VPC 38W987 2X25OCAM / 1025 "Stropp910NOK
VELCRO 2X36OCAM/10 kamarmstropp 2x36 tommer - pakke med 10 | AC7VPD 38W988 2X36OCAM / 103ft.Stropp1 068 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELCRO 2X12OCAM/10 kamarmstropp 2x12 tommer - pakke med 10 stk
769NOK / enhet