Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VAUGHAN SF6S myk hammerspiss 1 tomme diameter | AB8WKT 2A530

VAUGHAN SF6S myk hammerspiss 1 tomme i diameter

På lager
Vare: AB8WKT Modell: SF6SKryssreferanse: 2A530
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
39NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Tips
FARGERød
Passer til Hammers2A528
HardhetSoft
Tips Dia.1 inn.
TipsmaterialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHardhetTipsmaterialePris
VAUGHAN SF6H Hard Hammer Tip 1 inch Diameter | AB8WKR 2A529 SF6HGulHardPlast44NOK
VAUGHAN SF12H Hard Hammer Tip 1 3/8 tommers diameter | AB8WKV 2A532 SF12HGulHardPlast44NOK
VAUGHAN SF12S myk hammerspiss 1 3/8 tommers diameter | AB8WKW 2A533 SF12SRødSoftPlast44NOK
VAUGHAN 175RF Hammer Tip 1 3/4 tommers råskinn | AD7RPZ 4GB54 175RFNaturligSoftRawhide233NOK
VAUGHAN 200RF hammerspiss 2 tommers råskinn | AD7RQA 4GB55 200RFNaturligSoftRawhide305NOK
VAUGHAN 275RF Hammer Tip 2 3/4 tommers råskinn | AD7RQB 4GB56 275RFNaturligSoftRawhide548NOK
VAUGHAN 175PF hammerspiss 1 3/4 tommers plast | AD7RQC 4GB57 175PFHvitHardPlast-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAUGHAN SF6S myk hammerspiss 1 tomme i diameter
39NOK / enhet