Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VAUGHAN 275RF Hammer Tip 2 3/4 tommers råskinn | AD7RQB 4GB56

VAUGHAN 275RF Hammer Tip 2 3/4 tommers råskinn

På lager
Vare: AD7RQB Modell: 275RFKryssref: 4GB56
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
567NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Tips
FARGENaturlig
Passer til Hammers4GB48
HardhetSoft
Tips Dia.2-3 / 4 tommer
TipsmaterialeRawhide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8205203000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHardhetTipsmaterialePris
VAUGHAN SF6H Hard Hammer Tip 1 inch Diameter | AB8WKR 2A529 SF6HGulHardPlast51NOK
VAUGHAN SF6S myk hammerspiss 1 tomme diameter | AB8WKT 2A530 SF6SRødSoftPlast42NOK
VAUGHAN SF12H Hard Hammer Tip 1 3/8 tommers diameter | AB8WKV 2A532 SF12HGulHardPlast46NOK
VAUGHAN SF12S myk hammerspiss 1 3/8 tommers diameter | AB8WKW 2A533 SF12SRødSoftPlast46NOK
VAUGHAN 175RF Hammer Tip 1 3/4 tommers råskinn | AD7RPZ 4GB54 175RFNaturligSoftRawhide238NOK
VAUGHAN 200RF hammerspiss 2 tommers råskinn | AD7RQA 4GB55 200RFNaturligSoftRawhide307NOK
VAUGHAN 175PF hammerspiss 1 3/4 tommers plast | AD7RQC 4GB57 175PFHvitHardPlast-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAUGHAN 275RF Hammer Tip 2 3/4 tommers råskinn
567NOK / enhet