Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VALUE LINE Fitting D=6, 1/8 NPT - M5 vakuumputeadapter, for 20 mm til 30 mm putestørrelse, 6 mm portstørrelse, 1/4 tomme størrelse trådstørrelse | CU7QBB 45VA14

VALUE LINE Fitting D=6, 1/8 NPT - M5 vakuumputeadapter, for 20 mm til 30 mm putestørrelse, 6 mm portstørrelse, 1/4 tomme størrelse trådstørrelse

På lager
Vare: CU7QBB Modell: Beslag D=6, 1/8 NPT - M5Kryssreferanse: 45VA14
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
555NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VALUE LINE Fitting D=6, 1/8 NPT - M5 vakuumputeadapter, for 20 mm til 30 mm putestørrelse, 6 mm portstørrelse, 1/4 tomme størrelse trådstørrelse
555NOK /pakke