Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VALUE LINE Fitting D=6, 1/4 NPT - 1/8 NPSF vakuumputeadapter, for 20 mm til 30 mm putestørrelse, 6 mm portstørrelse, 1/4 tommers størrelse trådstørrelse | CU7QBA 45VA15

VALUE LINE Tilpasning D=6, 1/4 NPT - 1/8 NPSF vakuumputeadapter, for 20 mm til 30 mm putestørrelse, 6 mm portstørrelse, 1/4 tomme størrelse trådstørrelse

På lager
Vare: CU7QBA Modell: Beslag D=6, 1/4 NPT - 1/8 NPSFKryssreferanse: 45VA15

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
555NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VALUE LINE Tilpasning D=6, 1/4 NPT - 1/8 NPSF vakuumputeadapter, for 20 mm til 30 mm putestørrelse, 6 mm portstørrelse, 1/4 tomme størrelse trådstørrelse
555NOK /pakke