VALLEY CRAFT Z84978A1 Minipall For Ezy-Tilt palletrucker, 15 X 24, plast | AJ8GPH

VALLEY CRAFT Z84978A1 Minipallett for Ezy-Tilt palletrucker, 15 "X 24", plast

På lager
Vare: AJ8GPH Modell: Z84978A1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPall
Høyde1.5 "
Lengde24 "
Lastekapasitet800 lbs.
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1472
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Valley Craft Z84978A1 mini jekketruck brukes med Ezy-Tilt jekketrucker for å stable, lagre, beskytte og transportere materialer.
  • Den har nestet plastkonstruksjon og tåler belastninger på opptil 800 lb.

Kompatibelt tilbehør:

  • EZY-Tilt palletrucker: De er konstruert av kraftige 14-gauge, 1-1/8 tommers OD stålrør med formtilpassede skjøter og solide sveiser med forsterkning plassert ved punktene med høyere spenning. De har en stålsko med dobbel gaffel som umiddelbart låses i posisjon og raskt frigjøres ved å tråkke på en spak.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er de forskjellige typene paller?

A. Det er to hovedtyper paller: enkeltsidet og dobbeltsidet. Dobbeltsidige paller inkluderer dekk på både bunn- og toppflater. Bunndekket styrker pallen og hjelper til med å fordele lasten.

Sp. Hva er de mest brukte pallene?

A. Trepaller er den desidert mest populære typen som brukes i dag.

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
VALLEY CRAFT Z84976A3 Minipall For Ezy-Tilt palletrucker, 12" X 24", plast | AJ8GPG Z84976A312 "89NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VALLEY CRAFT Z84978A1 Minipallett for Ezy-Tilt palletrucker, 15 "X 24", plast
114NOK / enhet