USEM U25P2DC Motor 3 Fas 25 Hk 1800 208-230/460v Eff 93.6 | AB7GYA 23J919

USEM U25P2DC Motor 3 Fas 25 Hk 1800 208-230/460v Eff 93.6

På lager
Vare: AB7GYA Modell: U25P2DCKryssref: 23J919

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeEnergieffektiv
Frame284TC
RammematerialeAluminum
Forsterker med full belastning65-59/29.3
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP25
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel23 11 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal eller vertikal aksel ned
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringAnsikt / base
RPM på typeskilt1800
Nominell effektivitet93.6%
Antall hastigheter1
Total lengde28 4 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.1.875 "
Aksel lengde4.625 "
Spenning208-230/460
Garanti2 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 132.75
Skipets høyde (cm)52.58
Skipets lengde (cm)77.22
Skipets bredde (cm)56.64
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltFrameRammematerialeNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Pris
USEM U1P2D Motor 3 Fas 1hk 1800rpm 208-230/460 Eff 85.5 | AB7GVF 23J854 U1P2D1800143TStål85.5%12 13 / 16 "1701-18001701-18007 / 8 "6 290 NOK
USEM U1P3D Motor 3 Fas 1hk 1200rpm 208-230/460 Eff 82.5 | AB7GVG 23J855 U1P3D1200145TStål82.5%12 13 / 16 "1101-12001101-12007 / 8 "8 831 NOK
USEM U32P1D Motor 3 Fas 1.5hk 3600 208-230/460v Eff 84.0 | AB7GVH 23J856 U32P1D3600143TStål84.0%13 "3001-36003001-36007 / 8 "7 041 NOK
USEM U32P2D Motor 3 Fas 1.5 Hk 1800 208-230/460 Eff 86.5 | AB7GVJ 23J857 U32P2D1800145TStål86.5%13 "1701-18001701-18007 / 8 "7 721 NOK
USEM U32P3D Motor 3 Fas 1.5hk 1200 208-230/460v Eff 87.5 | AB7GVK 23J858 U32P3D1200182TAluminum87.5%16 2 / 8 "1101-12001101-12001.125 "10 926 NOK
USEM U2P1D Motor 3 Fas 2hk 3600rpm 208-230/460 Eff 85.5 | AB7GVL 23J859 U2P1D3600145TStål85.5%13 "3001-36003001-36007 / 8 "7 377 NOK
USEM U2P2D Motor 3 Fas 2hk 1800rpm 208-230/460 Eff 86.5 | AB7GVM 23J860 U2P2D1800145TStål86.5%13 "1701-18001701-18007 / 8 "8 752 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USEM U25P2DC Motor 3 Fas 25 Hk 1800 208-230/460v Eff 93.6
41 042 NOK / enhet