USA TETNING ZUSA-HT-2133 Forsterket rør, 3/4 tomme indre diameter, 1 tomme ytre dia. | CH6TAP 742W87

USA SEALING ZUSA-HT-2133 Reinforced Tubing, 3/4 Inch Inner Dia., 1 Inch Outer Dia.

På lager
Vare: CH6TAP Modell: ZUSA-HT-2133Kryssreferanse: 742W87

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 143 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsterket slange
Bøy radius1"
HardhetKyst A: 65
Inne i Dia.3 / 4 "
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.1"
Temp. Område-40 til 140 grader F
RørfargeFjern
Tube Length50 ft.
RørmaterialePVC
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.175
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
USA TETNING ZUSA-HT-2126 Forsterket rør, 1/4 tomme indre diameter, 3/8 tomme ytre dia. | CH6TAN 742W83 ZUSA-HT-21265 / 8 "1 / 4 "140 psi3 / 8 "1 / 16 "566NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING ZUSA-HT-2133 Reinforced Tubing, 3/4 Inch Inner Dia., 1 Inch Outer Dia.
2 143 NOK / enhet