Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA TETNING ZUSA-HT-2126 Forsterket rør, 1/4 tomme indre diameter, 3/8 tomme ytre dia. | CH6TAN 742W83

USA SEALING ZUSA-HT-2126 forsterket rør, 1/4 tomme indre diameter, 3/8 tomme ytre dia.

På lager
Vare: CH6TAN Modell: ZUSA-HT-2126Kryssreferanse: 742W83
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
566NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsterket slange
Bøy radius5 / 8 "
HardhetKyst A: 65
Inne i Dia.1 / 4 "
Maks. Press140 psi
Utenfor Dia.3 / 8 "
Temp. Område-40 til 140 grader F
RørfargeFjern
Tube Length50 ft.
RørmaterialePVC
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
USA TETNING ZUSA-HT-2133 Forsterket rør, 3/4 tomme indre diameter, 1 tomme ytre dia. | CH6TAP 742W87 ZUSA-HT-21331"3 / 4 "150 psi1"1 / 8 "2 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING ZUSA-HT-2126 forsterket rør, 1/4 tomme indre diameter, 3/8 tomme ytre dia.
566NOK / enhet