Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING ZSNDF-32 Hex Standoff, M4-0.7 Gjengestørrelse, 12 mm kroppslengde, 9.5 mm gjengelengde, 6 mm sekskantbredde | CU7KGQ 61JV04

USA SEALING ZSNDF-32 Hex-avstand, M4-0.7 gjengestørrelse, 12 mm kroppslengde, 9.5 mm trådlengde, 6 mm sekskantbredde

På lager
Vare: CU7KGQ Modell: ZSNDF-32Kryssreferanse: 61JV04
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
74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex avstand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING ZSNDF-32 Hex-avstand, M4-0.7 gjengestørrelse, 12 mm kroppslengde, 9.5 mm trådlengde, 6 mm sekskantbredde
74NOK / enhet