Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING ZSNDF-119 Hex Standoff, M4-0.7 Thread Size, 5 mm Body Length, 9.5 mm Thread Length, 8 mm Hex Width | CU7KMV 61JV91

USA SEALING ZSNDF-119 Hex-avstand, M4-0.7 gjengestørrelse, 5 mm kroppslengde, 9.5 mm trådlengde, 8 mm sekskantbredde

På lager
Vare: CU7KMV Modell: ZSNDF-119Kryssreferanse: 61JV91
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
24NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex avstand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING ZSNDF-119 Hex-avstand, M4-0.7 gjengestørrelse, 5 mm kroppslengde, 9.5 mm trådlengde, 8 mm sekskantbredde
24NOK / enhet