Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING BULK-PLF-117 Gasket Sheet, 1/32 Inch Thick, Green, Plant Fiber with SBR Rubber Blend | CU7JAK 56GT19

USA SEALING BULK-PLF-117 pakningsplate, 1/32 tommer tykk, grønn, plantefiber med SBR-gummiblanding

På lager
Vare: CU7JAK Modell: BULK-PLF-117Kryssreferanse: 56GT19

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

713NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakningsark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
USA SEALING ZUSA-RES-53 Kompresjonspakningspakning, hvit | CU7GEM 56GU66 ZUSA-RES-53Komprimeringspakning518NOK
USA SEALING ZUSA-RES-33 Kompresjonspakning, hvit | CU7GEN 56GU46 ZUSA-RES-33Komprimeringspakning749NOK
USA SEALING ZUSA-RES-157 Kompresjonspakning, hvit | CU7GEP 56GV80 ZUSA-RES-157Komprimeringspakning743NOK
USA SEALING ZUSA-RES-15 Kompresjonspakning, hvit | CU7GEQ 56GU28 ZUSA-RES-15Komprimeringspakning747NOK
USA SEALING ZUSA-RES-65 kompresjonspakning, hvit | CU7GER 56GU78 ZUSA-RES-65Komprimeringspakning2 801 NOK
USA SEALING ZUSA-RES-102 Kompresjonspakning, hvit | CU7GET 56GV25 ZUSA-RES-102Komprimeringspakning449NOK
USA SEALING ZUSA-RES-72 Kompresjonspakning, hvit | CU7GEU 56GU85 ZUSA-RES-72Komprimeringspakning581NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING BULK-PLF-117 pakningsplate, 1/32 tommer tykk, grønn, plantefiber med SBR-gummiblanding
713NOK / enhet