Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING BULK-FG-4001 Neopren flenspakning, 3-7/8 tommer utvendig diameter, svart | CE9UYZ 55ZC24

USA SEALING BULK-FG-4001 Neoprenflenspakning, 3-7/8 tomme utvendig diameter, svart

På lager
Vare: CE9UYZ Modell: BULK-FG-4001Kryssreferanse: 55ZC24

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
Bolthull4
FARGESvart
Inne i Dia.1-1 / 16 "
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.3-7 / 8 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Tykkelse1 / 16 "
typenFullt fjes

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGETykkelsePris
USA SEALING BULK-FG-4185 Neopren flenspakning, 3-7/8 tommers utvendig diameter, hvit | CE9UYV 55ZA87 BULK-FG-4185Hvit1 / 16 "15NOK
USA SEALING BULK-FG-4231 Neopren flenspakning, 3-7/8 tommers utvendig diameter, hvit | CE9UYW 55ZA96 BULK-FG-4231Hvit1 / 8 "21NOK
USA SEALING BULK-FG-1328 Neopren flenspakning, 3-7/8 tommer utvendig diameter, svart | CE9UYX 55ZA52 BULK-FG-1328Svart1 / 16 "12NOK
USA SEALING BULK-FG-1351 Neopren flenspakning, 3-7/8 tommer utvendig diameter, svart | CE9UYY 55ZA57 BULK-FG-1351Svart1 / 8 "26NOK
USA SEALING BULK-FG-4047 Neopren flenspakning, 3-7/8 tommer utvendig diameter, svart | CE9UZA 55ZC46 BULK-FG-4047Svart1 / 8 "21NOK
USA SEALING BULK-FG-4553 Neopren flenspakning, 3-7/8 tommer utvendig diameter, svart | CE9UZB 55ZC68 BULK-FG-4553Svart1 / 16 "19NOK
USA SEALING BULK-FG-4599 Neopren flenspakning, 3-7/8 tommer utvendig diameter, svart | CE9UZC 55ZC77 BULK-FG-4599Svart1 / 8 "26NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4001 Neoprenflenspakning, 3-7/8 tomme utvendig diameter, svart
15NOK / enhet