Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING BULK-CS-GG9-44 Ark, Garolite G-9, 12 x 12 x 0.250 tommer Størrelse, 280 grader F Max Temp | CE9JEE 55RP60

USA SEALING BULK-CS-GG9-44 ark, Garolite G-9, 12 x 12 x 0.250 tommer størrelse, 280 grader F maks. temperatur

På lager
Vare: CE9JEE Modell: BULK-CS-GG9-44Kryssreferanse: 55RP60
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
1 319 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
Driftstemp. Område0 Deg til 280 Deg F
Strekkfasthet39,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. OmrådeStrekkfasthetPris
USA FORSEGLING BULK-PS-UHMW-77 Ark, UHMW, 6 x 6 x 0.750 tommer Størrelse, 180 grader F Maks Temp, Hvit | CE9HXE 55RF72 BULK-PS-UHMW-7770 Deg til 180 Deg F4400 psi232NOK
USA SEALING BULK-PS-UHMW-72 Ark, UHMW, 6 x 6 x 0.125 tommer Størrelse, 180 grader F Max Temp, Hvit | CE9HXG 55UN66 BULK-PS-UHMW-7270 Deg til 180 Deg F4400 psi124NOK
USA SEALING BULK-PS-UHMW-473 Ark, UHMW, 48 x 32 x 0.375 tommer Størrelse, 180 grader F Max Temp, Hvit | CE9HXM 55RC02 BULK-PS-UHMW-47370 Deg til 180 Deg F4400 psi2 822 NOK
USA SEALING BULK-PS-UHMW-472 Arklager, UHMW, 48 x 32 x 0.250 tommer Størrelse, 180 grader F Max Temp, Hvit | CE9HXN 55RA89 BULK-PS-UHMW-47270 Deg til 180 Deg F4400 psi1 887 NOK
USA SEALING BULK-PS-UHMW-453 Ark, UHMW, 48 x 16 x 0.750 tommer Størrelse, 180 grader F Max Temp, Hvit | CE9HXP 55RF81 BULK-PS-UHMW-45370 Deg til 180 Deg F4400 psi2 691 NOK
USA SEALING BULK-PS-UHMW-358 Arklager, UHMW, 48 x 12 x 2 tommer størrelse, 180 grader F Maks. temperatur, hvit | CE9HXQ 55RG37 BULK-PS-UHMW-35870 Deg til 180 Deg F4400 psi5 209 NOK
USA SEALING BULK-PS-UHMW-384 Ark, UHMW, 24 x 8 x 1 tommer Størrelse, 180 grader F Max Temp, Hvit | CE9HXV 55RF90 BULK-PS-UHMW-38470 Deg til 180 Deg F4400 psi959NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING BULK-CS-GG9-44 ark, Garolite G-9, 12 x 12 x 0.250 tommer størrelse, 280 grader F maks. temperatur
1 319 NOK / enhet