USA SEALING BULK-PS-UHMW-358 Arklager, UHMW, 48 x 12 x 2 tommer størrelse, 180 grader F Maks. temperatur, hvit | CE9HXQ 55RG37

USA SEALING BULK-PS-UHMW-358 Ark, UHMW, 48 x 12 x 2 tommer størrelse, 180 grader F Maks. temperatur, hvit

På lager
Vare: CE9HXQ Modell: BULK-PS-UHMW-358Kryssreferanse: 55RG37

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 209 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
Driftstemp. Område70 Deg til 180 Deg F
Strekkfasthet4400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.6265
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. OmrådeStrekkfasthetPris
USA FORSEGLING BULK-PS-UHMW-77 Ark, UHMW, 6 x 6 x 0.750 tommer Størrelse, 180 grader F Maks Temp, Hvit | CE9HXE 55RF72 BULK-PS-UHMW-7770 Deg til 180 Deg F4400 psi232NOK
USA SEALING BULK-PS-UHMW-72 Ark, UHMW, 6 x 6 x 0.125 tommer Størrelse, 180 grader F Max Temp, Hvit | CE9HXG 55UN66 BULK-PS-UHMW-7270 Deg til 180 Deg F4400 psi124NOK
USA SEALING BULK-PS-UHMW-473 Ark, UHMW, 48 x 32 x 0.375 tommer Størrelse, 180 grader F Max Temp, Hvit | CE9HXM 55RC02 BULK-PS-UHMW-47370 Deg til 180 Deg F4400 psi2 822 NOK
USA SEALING BULK-PS-UHMW-472 Arklager, UHMW, 48 x 32 x 0.250 tommer Størrelse, 180 grader F Max Temp, Hvit | CE9HXN 55RA89 BULK-PS-UHMW-47270 Deg til 180 Deg F4400 psi1 887 NOK
USA SEALING BULK-PS-UHMW-453 Ark, UHMW, 48 x 16 x 0.750 tommer Størrelse, 180 grader F Max Temp, Hvit | CE9HXP 55RF81 BULK-PS-UHMW-45370 Deg til 180 Deg F4400 psi2 691 NOK
USA SEALING BULK-PS-UHMW-384 Ark, UHMW, 24 x 8 x 1 tommer Størrelse, 180 grader F Max Temp, Hvit | CE9HXV 55RF90 BULK-PS-UHMW-38470 Deg til 180 Deg F4400 psi959NOK
USA SEALING BULK-PS-UHMW-383 Ark, UHMW, 24 x 8 x 0.750 tommer Størrelse, 180 grader F Max Temp, Hvit | CE9HXW 55RF74 BULK-PS-UHMW-38370 Deg til 180 Deg F4400 psi782NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING BULK-PS-UHMW-358 Ark, UHMW, 48 x 12 x 2 tommer størrelse, 180 grader F Maks. temperatur, hvit
5 209 NOK / enhet