UNITHERM CF8HZ-1-24X25 Keramisk fiberteppe 25 fot 24 tommer. | AG4KTF 34DA14

UNITHERM CF8HZ-1-24X25 Keramisk fiberteppe 25 fot 24 tommer.

På lager
Vare: AG4KTF Modell: CF8HZ-1-24X25Kryssreferanse: 34DA14

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 254 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeramisk fiberteppe
Ca. "R" -verdi0.75
Tetthet8 lb.
Lengde25ft.
MaterialeAlumina og silikat
Maks. Temp.2600 Grader F
Tykkelse1"
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode6905900010

Produktdetaljer:

UniTherm CF8HZ-1-24X25 keramisk fiberteppe gir brannmotstand til rør som transporterer materialer med høy temperatur. Dette teppet med høy strekkfasthet har brede bruksområder i keramikk, kjemisk prosessering og jernholdig metallindustri.

Egenskaper:

  • UniTherm keramisk fiberisolasjon tepperull CF8-1-24X25 gir termisk sjokk og korrosjonsbestandighet.
  • Dette fleksible teppet kan enkelt kuttes, noe som gjør det til en enkel å installere isolator.
  • Den har uorganiske bindemidler som unngår røykoppbygging ved høye temperaturer.
  • Dette teppet med to nåler står for lav varmeledningsevne og høy varmeisolasjon.

Standarder og godkjenninger:

  • UL 723

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan rengjøre dette teppet?

A.

  • Bruk våt feiing eller en høyeffektiv støvsuger for å fjerne støv.
  • Et overflateaktivt middel kan tilsettes til vannet for å forbedre fuktingsprosessen.
  • Ikke bruk trykkluft.

Q. Hva er smeltepunktet til dette teppet?

A. 2900 grader F.

Q. Hvilket materiale er dette teppet laget av?

A. Alumina-silika-zirkoniumoksidfiber.

Produktvarianter

ProduktModellTetthetSakLengdeMaterialeMaks. Temp.TykkelseBreddePris
UNITHERM CF8-1-24X25 Keramisk isolasjon 24 tommer bredde 25 fot | AB7GLL 23AR50 CF8-1-24X258 cu. fot/lb.Keramisk fiberisolasjon25ft.Aluminiumsilikatfiber2300 Grader F1"24 "2 214 NOK
UNITHERM CF6-1-24X25 Keramisk isolasjon 24 tommer bredde 25 fot | AF7XLY 23AR48 CF6-1-24X256 cu. fot/lb.Keramisk fiberisolasjon25ft.Aluminiumsilikatfiber2300 Grader F1"24 "2 369 NOK
UNITHERM CF8-5-24X50 Keramisk isolasjon 24 tommer bredde 50 fot | AF7XLZ 23AR49 CF8-5-24X508 cu. fot/lb.Keramisk fiberisolasjon50ft.Aluminiumsilikatfiber2300 Grader F1 / 2 "24 "3 272 NOK
UNITHERM CF8-1-48X25 Keramisk isolasjon 48 tommer bredde 25 fot | AF7XMA 23AR51 CF8-1-48X258 cu. fot/lb.Keramisk fiberisolasjon25ft.Aluminiumsilikatfiber2300 Grader F1"48 "4 380 NOK
UNITHERM CF8-2-24XX125 Keramisk isolasjon 24 tommer bredde 12-1/2 fot | AF7XMB 23AR52 CF8-2-24XX1258 cu. fot/lb.Keramisk fiberisolasjon12.5ft.Aluminiumsilikatfiber2300 Grader F2"24 "3 111 NOK
UNITHERM CF8-2-48X125 Keramisk isolasjon 48 tommer bredde 12-1 / 2 fot | AF7XMC 23AR53 CF8-2-48X1258 cu. fot/lb.Keramisk fiberisolasjon12.5ft.Aluminiumsilikatfiber2300 Grader F2"48 "5 971 NOK
UNITHERM CF6-1-48X25 Keramisk fiberteppe 25 fot 48 tommer | AG4KTC 34DA11 CF6-1-48X256 lb.Keramisk fiberteppe25ft.Alumina og silikat2300 Grader F1"48 "4 650 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITHERM CF8HZ-1-24X25 Keramisk fiberteppe 25 fot 24 tommer.
4 254 NOK / enhet