UNITHERM CF8-5-24X50 Keramisk isolasjon 24 tommer bredde 50 fot | AF7XLZ 23AR49

UNITHERM CF8-5-24X50 Keramisk isolasjon 24 tommers bredde 50 fot

På lager
Vare: AF7XLZ Modell: CF8-5-24X50Kryssreferanse: 23AR49

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 272 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeramisk fiberisolasjon
Ca. "R" -verdi. 75
Tetthet8 cu. fot/lb.
Lengde50ft.
MaterialeAluminiumsilikatfiber
Maks. Temp.2300 Grader F
Tykkelse1 / 2 "
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.5735
Skipets høyde (cm)47.24
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)49.28
HS kode6903200000

Produktdetaljer:

    • Kontinuerlig bruk Temp. (1922 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellTetthetSakLengdeMaterialeMaks. Temp.TykkelseBreddePris
UNITHERM CF8-1-24X25 Keramisk isolasjon 24 tommer bredde 25 fot | AB7GLL 23AR50 CF8-1-24X258 cu. fot/lb.Keramisk fiberisolasjon25ft.Aluminiumsilikatfiber2300 Grader F1"24 "2 214 NOK
UNITHERM CF6-1-24X25 Keramisk isolasjon 24 tommer bredde 25 fot | AF7XLY 23AR48 CF6-1-24X256 cu. fot/lb.Keramisk fiberisolasjon25ft.Aluminiumsilikatfiber2300 Grader F1"24 "2 369 NOK
UNITHERM CF8-1-48X25 Keramisk isolasjon 48 tommer bredde 25 fot | AF7XMA 23AR51 CF8-1-48X258 cu. fot/lb.Keramisk fiberisolasjon25ft.Aluminiumsilikatfiber2300 Grader F1"48 "4 380 NOK
UNITHERM CF8-2-24XX125 Keramisk isolasjon 24 tommer bredde 12-1/2 fot | AF7XMB 23AR52 CF8-2-24XX1258 cu. fot/lb.Keramisk fiberisolasjon12.5ft.Aluminiumsilikatfiber2300 Grader F2"24 "3 111 NOK
UNITHERM CF8-2-48X125 Keramisk isolasjon 48 tommer bredde 12-1 / 2 fot | AF7XMC 23AR53 CF8-2-48X1258 cu. fot/lb.Keramisk fiberisolasjon12.5ft.Aluminiumsilikatfiber2300 Grader F2"48 "5 971 NOK
UNITHERM CF6-1-48X25 Keramisk fiberteppe 25 fot 48 tommer | AG4KTC 34DA11 CF6-1-48X256 lb.Keramisk fiberteppe25ft.Alumina og silikat2300 Grader F1"48 "4 650 NOK
UNITHERM CF6-2-24X125 Keramisk fiberteppe 12-1/2 fot 24 tommer. | AG4KTD 34DA12 CF6-2-24X1256 lb.Keramisk fiberteppe12.5ft.Alumina og silikat2300 Grader F2"24 "2 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITHERM CF8-5-24X50 Keramisk isolasjon 24 tommers bredde 50 fot
3 272 NOK / enhet