Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNITED MESSING WORKS 285949 Globeventil 1-1/2 tomme Fnpt | AD6FBK 45A301

UNITED BRASS WORKS 285949 Globeventil 1-1/2 tomme Fnpt

På lager
Vare: AD6FBK Modell: 285949Kryssreferanse: 45A301
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
11 261 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil
Body MaterialBronse
MotorpanserUnion
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp6.25 "
Maks. Væsketemp.406 Grader F
Maks. Vanntrykk400 psi
Rørstørrelse1.5 "
StammaterialeMarin Messing
Toppen av håndtaket til innløpssenteret7.75 "
VentilstammetypeRising
KilematerialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4775
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8481801070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
UNITED MESSING WORKS 285947 Globe Valve 1 Tommers Fnpt Bronse | AD6FBH 45A298 2859474.75 "1"5.75 "7 219 NOK
UNITED MESSING WORKS 285948 Globeventil 1-1/4 tommers Fnpt | AD6FBJ 45A299 2859485 9 / 16 "1.25 "7"8 576 NOK
UNITED MESSING WORKS 285950 Globe Valve 2 Tommers Fnpt Bronse | AD6FBL 45A302 2859507.75 "2"8.75 "14 886 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITED BRASS WORKS 285949 Globeventil 1-1/2 tomme Fnpt
11 261 NOK / enhet