UNITED MESSING WORKS 285950 Globe Valve 2 Tommers Fnpt Bronse | AD6FBL 45A302

UNITED BRASS WORKS 285950 Globeventil 2 tomme Fnpt bronse

På lager
Vare: AD6FBL Modell: 285950Kryssreferanse: 45A302

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 821 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil
Body MaterialBronse
MotorpanserUnion
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp7.75 "
Maks. Væsketemp.406 Grader F
Maks. Vanntrykk400 psi
Rørstørrelse2"
StammaterialeMarin Messing
Toppen av håndtaket til innløpssenteret8.75 "
VentilstammetypeRising
KilematerialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.69
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8481801070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
UNITED MESSING WORKS 285947 Globe Valve 1 Tommers Fnpt Bronse | AD6FBH 45A298 2859474.75 "1"5.75 "6 673 NOK
UNITED MESSING WORKS 285948 Globeventil 1-1/4 tommers Fnpt | AD6FBJ 45A299 2859485 9 / 16 "1.25 "7"7 927 NOK
UNITED MESSING WORKS 285949 Globeventil 1-1/2 tomme Fnpt | AD6FBK 45A301 2859496.25 "1.5 "7.75 "9 698 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITED BRASS WORKS 285950 Globeventil 2 tomme Fnpt bronse
12 821 NOK / enhet