Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNGER SV350 Vindusvask plast 6-1 / 2 tommers lengde 14 tommers bredde | AC3CXF 2RNA2

UNGER SV350 Vindusvasker plast 6-1/2 tommers lengde 14 tommers bredde

På lager
Vare: AC3CXF Modell: SV350Kryssreferanse: 2RNA2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
373NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVindusvasker
FARGEGrønn
RammematerialeNylonplast
HåndteringsmaterialePlast
HodematerialeStoff
Head StyleVaskemaskin
Lengde6.5 "
MaterialePlast
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeHodematerialeLengdeMaterialeBreddePris
UNGER WC350 Vindusvask plast 14 tommer bredde grønn | AD2TLZ 3U434 WC350PlastStoff-Plast14 "391NOK
UNGER WC450 Vindusvask plast 18 tommer bredde grønn | AD2TMA 3U435 WC450PlastStoff-Plast18 "482NOK
UNGER MC450 Vindusvask 18 tommer bredde grønn | AD2TMD 3U439 MC450PlastStoff--18 "367NOK
UNGER EG150 Vindusvask plast / karbonstål 6 tommer | AE8TGH 6FEK9 EG150PlastKarbonstål / plast6"Plast og karbonstål6"439NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNGER SV350 Vindusvasker plast 6-1/2 tommers lengde 14 tommers bredde
373NOK / enhet