Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNGER WC450 Vindusvask plast 18 tommer bredde grønn | AD2TMA 3U435

UNGER WC450 Vindusvasker plast 18 tommers bredde Grønn

På lager
Vare: AD2TMA Modell: WC450Kryssreferanse: 3U435

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
482NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVindusvasker
FARGEGrønn
RammematerialePlast
HåndteringsmaterialePlast
HodematerialeStoff
Head StyleVaskemaskin
MaterialePlast
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeHodematerialeLengdeMaterialeBreddePris
UNGER SV350 Vindusvask plast 6-1 / 2 tommers lengde 14 tommers bredde | AC3CXF 2RNA2 SV350NylonplastStoff6.5 "Plast14 "373NOK
UNGER WC350 Vindusvask plast 14 tommer bredde grønn | AD2TLZ 3U434 WC350PlastStoff-Plast14 "391NOK
UNGER MC450 Vindusvask 18 tommer bredde grønn | AD2TMD 3U439 MC450PlastStoff--18 "367NOK
UNGER EG150 Vindusvask plast / karbonstål 6 tommer | AE8TGH 6FEK9 EG150PlastKarbonstål / plast6"Plast og karbonstål6"439NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNGER WC450 Vindusvasker plast 18 tommers bredde Grønn
482NOK / enhet