Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRA-DEX USA TCMT 32.51 UD51 karbidinnsatstrekant | AH3TYP 33MV38

ULTRA-DEX USA TCMT 32.51 UD51 Karbidinnsatstrekant

På lager
Vare: AH3TYP Modell: TCMT 32.51 UD51Kryssref: 33MV38

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

180NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbidinnsats
ANSI-nummerTCMT 32.51 UD51
CoatingTinn
Skjærende retningNøytral
KlasseUD51
Registrert sirkel0.375 "
Sett inn formTriangle
Sett inn størrelse32.51
Sett inn tykkelse0.156 "
ISO-nummer16T304
Monteringshull Dia.0.173 "
MonteringsstilSkruelås
Antall kanter3
Nese Radius0.015 "
RakePositiv
StilTCMT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilANSI-nummerCoatingNese RadiusRakeStilKlasseRegistrert sirkelPris
ULTRA-DEX USA 2JIL12UN Hardmetallinnsats triangel | AH3THZ 33MR12 2JIL12UNSkruelås2JIL12UNTinn-PositivLigg nedUD510.25 "227NOK
ULTRA-DEX USA 2JILA60 Hardmetallinnsats triangel | AH3TJA 33MR13 2JILA60Skruelås2JILA60Tinn-PositivLigg nedUD510.25 "227NOK
ULTRA-DEX USA 2JIR12UN Hardmetallinnsats triangel | AH3TJB 33MR14 2JIR12UNSkruelås2JIR12UNTinn-PositivLigg nedUD510.25 "227NOK
ULTRA-DEX USA 2JIRA60 Karbidinnsatstrekant | AH3TJC 33MR15 2JIRA60Skruelås2JIRA60Tinn-PositivLigg nedUD510.25 "227NOK
ULTRA-DEX USA 3IL10ACME Karbidinnsatstrekant | AH3TJD 33MR16 3IL10ACMESkruelås3IL10ACMETinn-PositivLigg nedUD510.375 "330NOK
ULTRA-DEX USA 3IL12ACME Hardmetallinnsats triangel | AH3TJE 33MR17 3IL12ACMESkruelås3IL12ACMETinn-PositivLigg nedUD510.375 "330NOK
ULTRA-DEX USA 3IL14ACME Karbidinnsatstrekant | AH3TJF 33MR18 3IL14ACMESkruelås3IL14ACMETinn-PositivLigg nedUD510.375 "330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA TCMT 32.51 UD51 Karbidinnsatstrekant
180NOK / enhet