Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRA-DEX USA NTP-2R Karbidinnsats topphakk | AH3TVT 33MU71

ULTRA-DEX USA NTP-2R karbidinnsats topp hakk

På lager
Vare: AH3TVT Modell: NTP-2RKryssreferanse: 33MU71

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

433NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbidinnsats
ANSI-nummerNTP-2R
CoatingTinn
Skjærende retningNøytral
KlasseUD51
Sett inn formAv høyeste kvalitet
Sett inn størrelse2
Sett inn tykkelse0.219 "
MonteringsstilToppklemme
Antall kanter1
RakePositiv
StilNTP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerSett inn størrelseSett inn tykkelseStilPris
ULTRA-DEX USA NG-2R W.031 Carbide Insert Top Notch | AH3TUW 33MU51 NG-2R W.031NG-2R W.03120.219 "NG515NOK
ULTRA-DEX USA NG-2R W.062 Carbide Insert Top Notch | AH3TUX 33MU52 NG-2R W.062NG-2R W.06220.219 "NG515NOK
ULTRA-DEX USA NG-2R W.094 Carbide Insert Top Notch | AH3TUY 33MU53 NG-2R W.094NG-2R W.09420.219 "NG515NOK
ULTRA-DEX USA NG-3R W.062 Carbide Insert Top Notch | AH3TVC 33MU57 NG-3R W.062NG-3R W.06230.344 "NG515NOK
ULTRA-DEX USA NG-3R W.094 Carbide Insert Top Notch | AH3TVD 33MU58 NG-3R W.094NG-3R W.09430.344 "NG515NOK
ULTRA-DEX USA NG-3R W.125 Carbide Insert Top Notch | AH3TVE 33MU59 NG-3R W.125NG-3R W.12530.344 "NG515NOK
ULTRA-DEX USA NG-4R W.125 Carbide Insert Top Notch | AH3TVJ 33MU63 NG-4R W.125NG-4R W.12540.453 "NG629NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA NTP-2R karbidinnsats topp hakk
433NOK / enhet