Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRA-DEX USA A16S MCLNR4 Boring Bar | AH3UMG 33MY39

ULTRA-DEX USA A16S MCLNR4 kjedelig stang

På lager
Vare: AH3UMG Modell: A16S MCLNR4Kryssref: 33MY39

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 527 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
ANSI-nummerA16S MCLNR4
Bar Dia.1.200 "
Cutting Edge Type-5 grader
Registrert sirkel1 / 2 "
Sett inn form80 graders diamant
Sett inn tykkelse0.187 "
Blyvinkel-5 grader
Venstre / høyre håndHøyre hånd
Min. Kjede1.2 "
MonteringsstilKlemme og låsepinne
Total lengde10 "
RakeNegativ
SkaftmaterialeStål
StilSolid, kjølevæske gjennom
typenTurning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)3.18
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. KjedeANSI-nummerCutting Edge TypeMonteringsstilTotal lengdeRakeSkaftmaterialeStilPris
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5 Boring Bar | AH3UEZ 33MW92 A04G SCLDL1.50.275 "A04G SCLDL1.5-5 graderSkruelås3.5 "PositivStålSolid, kjølevæske gjennom1 252 NOK
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5-172 Boring Bar | AH3UFA 33MW93 A04G SCLDL1.5-1720.312 "A04G SCLDL1.5-172-5 graderSkruelås3.5 "PositivStålSolid, kjølevæske gjennom1 252 NOK
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5 Boring Bar | AH3UFB 33MW94 A04G SCLDR1.50.275 "A04G SCLDR1.5-5 graderSkruelås3.5 "PositivStålSolid, kjølevæske gjennom1 252 NOK
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5-172 Boring Bar | AH3UFC 33MW95 A04G SCLDR1.5-1720.312 "A04G SCLDR1.5-172-5 graderSkruelås3.5 "PositivStålSolid, kjølevæske gjennom1 252 NOK
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2 Boring Bar | AH3UFD 33MW96 A04G STUCL 1.20.275 "A04G STUCL 1.2-3 graderSkruelås3.5 "PositivStålSolid, kjølevæske gjennom1 252 NOK
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2-172 Boring Bar | AH3UFE 33MW97 A04G STUCL1.2-1720.312 "A04G STUCL1.2-172-3 graderSkruelås3.5 "PositivStålSolid, kjølevæske gjennom1 252 NOK
ULTRA-DEX USA A04G STUCR1.2 Boring Bar | AH3UFF 33MW98 A04G STUCR 1.20.275 "A04G STUCR 1.2-3 graderSkruelås3.5 "PositivStålSolid, kjølevæske gjennom1 252 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA A16S MCLNR4 kjedelig stang
3 527 NOK / enhet