Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTEM 1NRR1 Rod Pei Amber 1 tomme diameter x 3 fot lengde | AB2TNF

ULTEM 1NRR1 Rod Pei Amber 1 tomme diameter x 3 fot lengde

På lager
Vare: AB2TNF Modell: 1NRR1
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
1 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGERav
Diameter1"
Diametertoleranse+ 0.003 / -0.000 "
Lengde3 ft.
Lengde Toleranse+ 0.060 / -0.000 "
MaterialePEI
Maks. Temp.340 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet16,500 psi
typenNaturlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiametertoleranseLengdetypenPris
ULTEM 1NRL9 Stang Pei Amber 1/4 tommers diameter x 1 fotlengde | AB2TMP 1NRL91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Naturlig40NOK
ULTEM 1NRN1 Stang Pei Amber 3/8 tommer diameter x 1 fot lengde | AB2TMQ 1NRN13 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Naturlig84NOK
ULTEM 1NRN2 Rod Pei Amber 1/2 inch Diameter x 1 Feet Length | AB2TMR 1NRN21 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Naturlig156NOK
ULTEM 1NRN3 Rod Pei Amber 5/8 inch Diameter x 1 Feet Length | AB2TMT 1NRN35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Naturlig235NOK
ULTEM 1NRN4 Rod Pei Amber 3/4 inch Diameter x 1 Feet Length | AB2TMU 1NRN43 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Naturlig262NOK
ULTEM 1NRN5 Rod Pei Amber 1 inch Diameter x 1 Feet Length | AB2TMV 1NRN51"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Naturlig634NOK
ULTEM 1NRN6 Rod Pei Amber 1 1/4 inch Diameter x 1 Feet Length | AB2TMW 1NRN61.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.Naturlig818NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTEM 1NRR1 Rod Pei Amber 1 tomme diameter x 3 fot lengde
1 233 NOK / enhet