UEI-TESTINSTRUMENTER DAFM4 Vindmåler med fuktighet 99 til 3937 fpm | AH6CDB 35WC98

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM4 vindmåler med luftfuktighet 99 til 3937 fpm

På lager
Vare: AH6CDB Modell: DAFM4Kryssreferanse: 35WC98

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvindmåler
Lufthastighetsnøyaktighet+ /-3%
Luftvolum0 til 99999 XNUMX CFM
Automatisk avslåingJa
batteri~~POS=TRUNC80 hr.
Ledningslengde3 "(1m)
DataholdJa
DataloggingNei
ViseDigitalt
Luftfuktighet+ /-3%
InterfaceDigitalt
StrømkildeBatteri
Sondestørrelse39 "
Relativt fuktighetsområde0.1 å 99.9%
Sensing metodeHot Wire og Thermistor
Temp. Nøyaktighet+/- 1.1 grader F
Temp. Område-4 grader til 140 grader F
Hastighet (FPM)99 til 3937
Hastighet (MPS)0.5 til 20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4676
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)41.4
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fuktighetsregistrering: Ja
    • Spesielle funksjoner: I kanalmålinger med teleskopisk sonde, temp og RH-sensorer på sonde

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeViseStrømkildeRelativt fuktighetsområdeSensing metodeTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris
UEI TESTINSTRUMENT DAFM3B Vindmåler/psykrometer | AF6CNF 9WP68 DAFM3B3.9ft.Stor LCDAAA, 9V alkalisk batteri eller 200mA adapter0 til 99.9% RHRoterende vane og termistor+/- 1 grader F-4 til 140 grader F3 249 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM4 vindmåler med luftfuktighet 99 til 3937 fpm
5 066 NOK / enhet