Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UEI TESTINSTRUMENT DAFM3B Vindmåler/psykrometer | AF6CNF 9WP68

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM3B Vindmåler/psykrometer

På lager
Vare: AF6CNF Modell: DAFM3BKryssreferanse: 9WP68

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 249 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvindmåler
Nøyaktighet+ /-5%
Lufthastighetsnøyaktighet+ /-5%
Luftvolum0 til 99999 XNUMX CFM
Automatisk avslåingJa
Batteritype9 V
Case ColorSvart
Ledningslengde3.9ft.
DataholdJa
DataloggingNei
Duggpunktsområde-4 grader til 158 grader F
ViseStor LCD
Luftfuktighet+/-3 % RF ved 77 grader F (25 grader C) og 10-90 % RF, +/-5 % ved andre områder
StrømkildeAAA, 9V alkalisk batteri eller 200mA adapter
Sondestørrelse2.83 "diameter
Relativt fuktighetsområde0 til 99.9% RH
oppløsning0.1% RF
Sensing metodeRoterende vane og termistor
Temp. Nøyaktighet+/- 1 grader F
Temp. Område-4 til 140 grader F
Hastighet (FPM)114 til 6840
Hastighet (MPS)0.3 til 35

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.954
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9026804000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: WB, DP, RH, AT

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeViseStrømkildeRelativt fuktighetsområdeSensing metodeTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris
UEI-TESTINSTRUMENTER DAFM4 Vindmåler med fuktighet 99 til 3937 fpm | AH6CDB 35WC98 DAFM43 "(1m)DigitaltBatteri0.1 å 99.9%Hot Wire og Thermistor+/- 1.1 grader F-4 grader til 140 grader F5 066 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM3B Vindmåler/psykrometer
3 249 NOK / enhet