Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP TY524M Buntebånd 5.5 tommer natur - pakke med 100 stk | AC9UWL 3KG99

TY-RAP TY524M Buntebånd 5.5 tommer natur - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AC9UWL Modell: TY524MKryssref: 3KG99
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
339NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard innendørs kabelbånd
Grunnleggende materialenylon
FARGENaturlig
utformingUendelig justerbar, mindre stressfølsom enn slips med hakk
Innendørs / utendørsinnendørs Only
Lengde5.5 "
MaterialeNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.1.25 "
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet30 lb.
Tykkelse0.04 "
VerktøyskodeA
UL type21
Bredde0.14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMetalldetekterbarGrunnleggende materialeFARGETemp. OmrådeStrekkfasthetTykkelseVerktøyskodeUL typePris
TY-RAP TY5232M Buntebånd 8 tommer natur - pakke med 100 | AC9UWA 3KG89 TY5232MNeinylonNaturlig-40 grader til 185 grader F18 lb.0.03 "A21337NOK
TY-RAP TY5253M Buntebånd 11.4 tommer natur - pakke med 100 stk | AC9UYX 3KH02 TY5253MNeinylonNaturlig-40 grader til 185 grader F50 lb.0.04 "A / B21S798NOK
TY-RAP TY525M Kabelbinder 7.3 tommer natur - pakke med 100 | AC9UYZ 3KH04 TY525MNeinylonNaturlig-40 grader til 185 grader F50 lb.0.04 "A / B21S462NOK
TY-RAP TY526M Buntebånd 11.1 tommer natur - pakke med 100 stk | AC9UZB 3KH06 TY526MNeinylonNaturlig-40 grader til 185 grader F30 lb.0.04 "A21649NOK
TY-RAP TY5272M Buntebånd 8.75 tommer natur - pakke med 50 | AC9UZD 3KH08 TY5272MNeinylonNaturlig-40 grader til 185 grader F120 kg0.07 "B21S419NOK
TY-RAP TY5275M Buntebånd 18 tommer natur - pakke med 50 | AC9UZF 3KH10 TY5275MNeinylonNaturlig-40 grader til 185 grader F120 kg0.07 "B21S808NOK
TY-RAP TY527M Buntebånd 13.4 tommer natur - pakke med 50 | AC9UZH 3KH12 TY527MNeinylonNaturlig-40 grader til 185 grader F120 kg0.07 "B21S697NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP TY524M Buntebånd 5.5 tommer natur - pakke med 100 stk
339NOK / enhet