Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP TY5242MX Kabelbinder 8.19 tommer svart - pakke med 100 | AC9UWH 3KG96

TY-RAP TY5242MX Kabelbinder 8.19 tommer svart - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AC9UWH Modell: TY5242MXKryssref: 3KG96
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
566NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr kabelbånd
Grunnleggende materialenylon
FARGESvart
utformingDobbel lås
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde8.19 "
MaterialeNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.2"
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet30 lb.
Tykkelse0.04 "
VerktøyskodeA
UL type21
Bredde0.14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEutformingInnendørs / utendørsLengdeMaks. Bundle Dia.StrekkfasthetTykkelsePris
TY-RAP TY232M Buntebånd 8 tommer natur - Pakke med 1000 | AB4EEH 1XFN6 TY232M0.09 "NaturligRustfritt stål Barbinnendørs Only8"2"18 lb.0.03 "1 604 NOK
TY-RAP TY232MX Kabelbinder 8 tommer svart - pakke med 1000 | AB4EEJ 1XFN7 TY232MX0.09 "SvartRustfritt stål BarbInnendørs / utendørs8"2"18 lb.0.03 "3 208 NOK
TY-RAP TY234M Buntebånd 14 tommer natur - Pakke med 1000 | AB4EEK 1XFN8 TY234M0.09 "NaturligRustfritt stål Barbinnendørs Only14 "4"18 lb.0.03 "2 477 NOK
TY-RAP TY234MX Kabelbinder 14 tommer svart - pakke med 1000 | AB4EEL 1XFN9 TY234MX0.09 "SvartRustfritt stål BarbInnendørs / utendørs14 "4"18 lb.0.03 "3 275 NOK
TY-RAP TY23M Kabelbinder 3.62 tommer natur - Pakke med 1000 | AB4EEM 1XFP1 TY23M0.09 "NaturligRustfritt stål Barbinnendørs Only3.62 "0.63 "18 lb.0.03 "1 247 NOK
TY-RAP TY23MX Kabelbinder 3.62 tommer svart - pakke med 1000 | AB4EEN 1XFP2 TY23MX0.09 "SvartRustfritt stål BarbInnendørs / utendørs3.62 "0.63 "18 lb.0.03 "1 783 NOK
TY-RAP TY33M Buntebånd 4 tommer natur - Pakke med 1000 | AB4EFM 1XFT7 TY33M0.09 "NaturligRustfritt stål Barbinnendørs Only4"0.63 "18 lb.0.036 "3 526 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP TY5242MX Kabelbinder 8.19 tommer svart - pakke med 100 stk
566NOK / enhet