Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP TY5234M Cable Tie 14 Inch Natural - Pack Of 100 | AC9UWC 3KG91

TY-RAP TY5234M Buntebånd 14 tommer natur - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AC9UWC Modell: TY5234MKryssref: 3KG91

Få tak i det Mai 20, mandag
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
445NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard bånd
Grunnleggende materialenylon
FARGENaturlig
utformingDobbel lås
Innendørs / utendørsinnendørs Only
Lengde14 "
MaterialeNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.4"
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet18 lb.
Tykkelse0.03 "
VerktøyskodeA
UL type21
Bredde0.09 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetFARGEutformingTykkelseVerktøyskodeUL typeBreddeInnendørs / utendørsPris
TY-RAP TY253MX Kabelbinder 11.4 tommer svart - pakke med 1000 | AB4EEW 1XFR1 TY253MX50 lb.SvartRustfritt stål Barb0.047 "A / B21S0.18 "Innendørs / utendørs6 648 NOK
TY-RAP TY25M Buntebånd 7.3 tommer natur - Pakke med 1000 | AB4EEX 1XFR2 TY25M50 lb.NaturligRustfritt stål Barb0.047 "A / B21S0.18 "innendørs Only2 836 NOK
TY-RAP TY25MX Kabelbinder 7.3 tommer svart - pakke med 1000 | AB4EEY 1XFR3 TY25MX50 lb.SvartRustfritt stål Barb0.047 "A / B21S0.18 "Innendørs / utendørs1 938 NOK
TY-RAP TY28M Buntebånd 14.2 tommer natur - Pakke med 1000 | AB4EFH 1XFT3 TY28M50 lb.NaturligRustfritt stål Barb0.047 "A / B21S0.184 "innendørs Only4 782 NOK
TY-RAP TY28MX Kabelbinder 14.2 tommer svart - Pakke med 1000 | AB4EFJ 1XFT4 TY28MX50 lb.SvartRustfritt stål Barb0.047 "A / B21S0.184 "Innendørs / utendørs5 622 NOK
TY-RAP TY35M Buntebånd 7.8 tommer natur - Pakke med 1000 | AB4EFR 1XFV2 TY35M50 lb.NaturligRustfritt stål Barb0.047 "A / B21S0.184 "innendørs Only3 259 NOK
TY-RAP TY35MX Kabelbinder 7.8 tommer svart - pakke med 1000 | AB4EFT 1XFV3 TY35MX50 lb.SvartRustfritt stål Barb0.047 "A / B21S0.184 "Innendørs / utendørs4 349 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP TY5234M Buntebånd 14 tommer natur - pakke med 100 stk
445NOK / enhet