Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP SS29-250-10 Buntebånd 29 tommer metallisk grå - pakke med 10 | AE9FJG 6JE41

TY-RAP SS29-250-10 Buntebånd 29 tommer metallisk grå - pakke med 10

På lager
Vare: AE9FJG Modell: SS29-250-10Kryssref: 6JE41
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
343NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIdentifikasjon Kabelbånd
Grunnleggende materialeMetal
FARGEMetallic Grey
utformingDobbel lås
DutyEkstra Heavy Duty
Innendørs / utendørsinnendørs Only
Lengde29 "
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Bundle Dia.8"
MetalldetekterbarJa
Temp. Område-112 grader til 1000 grader F
Strekkfasthet200 lb.
Tykkelse0.015 "
VerktøyskodeC
UL type21
Bredde0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Bundle Dia.Grunnleggende materialeFARGEMetalldetekterbarTemp. OmrådeStrekkfasthetTykkelseVerktøyskodePris
TY-RAP TY46M Buntebånd 7.25 tommer natur - Pakke med 1000 | AB4EFX 1XFV7 TY46M1.75 "nylonNaturligNei-40 grader til 185 grader F50 lb.0.047 "A / B6 859 NOK
TY-RAP TY48M Buntebånd 14.2 tommer natur - Pakke med 1000 | AB4EFY 1XFV8 TY48M4"nylonNaturligNei-40 grader til 185 grader F50 lb.0.047 "A / B11 568 NOK
TY-RAP TY51M Buntebånd 3.6 tommer natur - Pakke med 500 | AB4EFZ 1XFV9 TY51M0.63 "nylonNaturligNei-40 grader til 185 grader F18 lb.0.03 "A2 038 NOK
TY-RAP TY53M Buntebånd 4 tommer natur - Pakke med 500 | AB4EGA 1XFW1 TY53M0.63 "nylonNaturligNei-40 grader til 185 grader F18 lb.0.03 "A1 905 NOK
TY-RAP TY538M Buntebånd 7.8 tommer natur - pakke med 100 stk | AC9UZX 3KH26 TY538M1.75 "nylonNaturligNei-40 grader til 185 grader F50 lb.0.04 "A / B1 775 NOK
TY-RAP TY546M Kabelbinder 7.25 tommer natur - pakke med 100 stk | AC9UZY 3KH27 TY546M1.75 "nylonNaturligNei-40 grader til 185 grader F50 lb.0.04 "A / B870NOK
TY-RAP TY548M Buntebånd 14.2 tommer natur - pakke med 100 stk | AC9UZZ 3KH28 TY548M4"nylonNaturligNei-40 grader til 185 grader F50 lb.0.04 "A / B1 426 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP SS29-250-10 Buntebånd 29 tommer metallisk grå - pakke med 10
343NOK / enhet