Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TURBOTORCH 0386G0151 Loddespiss Swirl 11mm | AD9DRZ 4PU12

TURBOTORCH 0386G0151 Loddetuppsvirvel 11mm

På lager
Vare: AD9DRZ Modell: 0386G0151Kryssreferanse: 4PU12
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
1 744 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips
FlammetypeSwirl
MAPP Gass sølvlodd1/4 til 1/2 "
MAPP gass sølv loddetinn6 å 15mm
MAPP gassmyk lodde1/4 til 1-1 / 2 "eller 10 til 40 mm
Propan Gass Sølvlodd1/8 til 1/2 "
Propan gass sølv loddetinn1/4 til 1-1 / 2 "eller 10 til 40 mm
Propan gass mykt loddetinn1/4 til 1 "eller 6 til 25 mm
Tips størrelse7/16 "eller 11 mm
typenPropan / MAPP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8468901000
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TURBOTORCH 0386G0151 Loddetuppsvirvel 11mm
1 744 NOK / enhet