Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI R1SG inspeksjonsdør 5 x 8 tommer | AA9MRE 1DYG3

TSUBAKI R1SG inspeksjonsdør 5 x 8 tommer

På lager
Vare: AA9MRE Modell: R1SGKryssreferanse: 1DYG3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
11 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInspeksjonsdør med ett trykk (R)
Body Material304 rustfritt stål
Dybde2.5 "
Pakningsmaterialepolyetylen
Høyde9"
Materiell tykkelseRamme 10 måler, deksel 13 måler
Bredde6.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode7323999080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Faktisk dørstørrelse (5 x 8 ")
    • Tetningstemperatur Rekkevidde (grader F) (-95F til 175F)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDybdeHøydeBreddePris
TSUBAKI P3SG inspeksjonsdør 14 x 20 tommer | AA9MQZ 1DYF7 P3SGLett stål2.5 "20.75 "15 "9 895 NOK
TSUBAKI R3SG inspeksjonsdør 14 x 20 tommer | AA9MRA 1DYF8 R3SG304 rustfritt stål2.5 "20.75 "15 "20 755 NOK
TSUBAKI P4SG inspeksjonsdør 20 x 24 tommer | AA9MRB 1DYF9 P4SGLett stål3.5 "24.75 "20.75 "14 765 NOK
TSUBAKI R4SG inspeksjonsdør 20 x 24 tommer | AA9MRC 1DYG1 R4SG304 rustfritt stål3.5 "24.75 "20.75 "27 602 NOK
TSUBAKI P1SG inspeksjonsdør 5 x 8 tommer | AA9MRD 1DYG2 P1SGLett stål2.5 "9"6.25 "5 171 NOK
TSUBAKI P2SG inspeksjonsdør 8 x 12 tommer | AA9MRF 1DYG4 P2SGLett stål2.5 "13 "9"6 102 NOK
TSUBAKI R2SG inspeksjonsdør 8 x 12 tommer | AA9MRG 1DYG5 R2SG304 rustfritt stål2.5 "13 "9"13 127 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI R1SG inspeksjonsdør 5 x 8 tommer
11 860 NOK / enhet