TSUBAKI P3SG inspeksjonsdør 14 x 20 tommer | AA9MQZ 1DYF7

TSUBAKI P3SG inspeksjonsdør 14 x 20 tommer

På lager
Vare: AA9MQZ Modell: P3SGKryssreferanse: 1DYF7

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 895 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInspeksjonsdør med ett trykk (R)
KroppsfinishRust bevis primer
Body MaterialLett stål
Dybde2.5 "
Pakningsmaterialepolyetylen
Håndtak FinishForkrommet
Høyde20.75 "
Materiell tykkelseRamme 10 måler, deksel 13 måler
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9975
Skipets høyde (cm)44.96
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7323999080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Faktisk dørstørrelse (14 x 20 ")
    • Tetningstemperatur Rekkevidde (grader F) (-95F til 175F)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDybdeHøydeBreddePris
TSUBAKI R3SG inspeksjonsdør 14 x 20 tommer | AA9MRA 1DYF8 R3SG304 rustfritt stål2.5 "20.75 "15 "20 755 NOK
TSUBAKI P4SG inspeksjonsdør 20 x 24 tommer | AA9MRB 1DYF9 P4SGLett stål3.5 "24.75 "20.75 "14 765 NOK
TSUBAKI R4SG inspeksjonsdør 20 x 24 tommer | AA9MRC 1DYG1 R4SG304 rustfritt stål3.5 "24.75 "20.75 "27 602 NOK
TSUBAKI P1SG inspeksjonsdør 5 x 8 tommer | AA9MRD 1DYG2 P1SGLett stål2.5 "9"6.25 "5 171 NOK
TSUBAKI R1SG inspeksjonsdør 5 x 8 tommer | AA9MRE 1DYG3 R1SG304 rustfritt stål2.5 "9"6.25 "11 860 NOK
TSUBAKI P2SG inspeksjonsdør 8 x 12 tommer | AA9MRF 1DYG4 P2SGLett stål2.5 "13 "9"6 102 NOK
TSUBAKI R2SG inspeksjonsdør 8 x 12 tommer | AA9MRG 1DYG5 R2SG304 rustfritt stål2.5 "13 "9"13 127 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI P3SG inspeksjonsdør 14 x 20 tommer
9 895 NOK / enhet