Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI PL2G Power Lock(r) Diameter 2.4375 In | AA9MRT 1DYH8

TSUBAKI PL2G Power Lock(r) Diameter 2.4375 tommer

På lager
Vare: AA9MRT Modell: PL2GKryssreferanse: 1DYH8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 846 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømlås (R)
BoltstørrelseM8 X 22
Hub Kontakt Pressure (PSI)18,340
Låseboltantall12
Utenfor Dia.3.74 "
Utenfor Dia. Toleranse+0.0018 "
Total lengde0.945 "
Skaft Dia.2.437 "
Shaft Dia. Toleranse-0.0018 "
Overførbar skyvekraft (kg)21,120
Overførbart dreiemoment (Ft.-Lbs.)2170
Tåler temp.-22 - 400 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8483308090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTotal lengdeSkaft Dia.Pris
TSUBAKI PL1H Power Lock(r) Diameter 1.500 In | AA9MRJ 1DYG7 PL1HM6 X 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.5 "1 391 NOK
TSUBAKI PL1D Power Lock(r) Diameter 1.250 In | AA9MRK 1DYG8 PL1DM6 X 182.362 "+0.0015 "0.787 "1.25 "1 247 NOK
TSUBAKI PL1R Power Lock(r) Diameter 1.9375 In | AA9MRL 1DYG9 PL1RM8 X 223.15 "+0.0015 "0.945 "1.937 "1 569 NOK
TSUBAKI PL1F Power Lock(r) Diameter 1.375 In | AA9MRP 1DYH3 PL1FM6 X 182.365 "+0.0015 "0.773 "1.375 "1 335 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI PL2G Power Lock(r) Diameter 2.4375 tommer
1 846 NOK / enhet