Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI PL1F Power Lock(r) Diameter 1.375 In | AA9MRP 1DYH3

TSUBAKI PL1F Power Lock(r) Diameter 1.375 tommer

På lager
Vare: AA9MRP Modell: PL1FKryssreferanse: 1DYH3
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
1 335 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømlås (R)
BoltstørrelseM6 X 18
Hub Kontakt Pressure (PSI)15,360
Låseboltantall10
Utenfor Dia.2.365 "
Utenfor Dia. Toleranse+0.0015 "
Total lengde0.773 "
Skaft Dia.1.375 "
Shaft Dia. Toleranse-0.0015 "
Overførbar skyvekraft (kg)9460
Overførbart dreiemoment (Ft.-Lbs.)550
Tåler temp.-22 - 400 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8483308090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTotal lengdeSkaft Dia.Pris
TSUBAKI PL1H Power Lock(r) Diameter 1.500 In | AA9MRJ 1DYG7 PL1HM6 X 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.5 "1 391 NOK
TSUBAKI PL1D Power Lock(r) Diameter 1.250 In | AA9MRK 1DYG8 PL1DM6 X 182.362 "+0.0015 "0.787 "1.25 "1 247 NOK
TSUBAKI PL1R Power Lock(r) Diameter 1.9375 In | AA9MRL 1DYG9 PL1RM8 X 223.15 "+0.0015 "0.945 "1.937 "1 569 NOK
TSUBAKI PL2G Power Lock(r) Diameter 2.4375 In | AA9MRT 1DYH8 PL2GM8 X 223.74 "+0.0018 "0.945 "2.437 "1 846 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI PL1F Power Lock(r) Diameter 1.375 tommer
1 335 NOK / enhet