Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI C2160HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNM 1YGL8

TSUBAKI C2160HOL Offset Roller Link Double Pitch

På lager
Vare: AB4JNM Modell: C2160HOLKryssreferanse: 1YGL8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset rulleledd
ANSI KjedestørrelseC2160H
Koble slutt til senterlinje1.514 "
Inne i Pin Dia.0.562 "
Lengde3"
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeKarbonstål
Maks. Tillatt belastning9190 lb.
Utenfor Pin Dia.0.562 "
Samlet bredde2.851 "
Pin Lengde2.851 "
Pin Link Plate Tykkelse1.87 "
PinnetypeSpaltet
Tonehøyde4"
Nitteenden til senterlinjen1.337 "
Rulle Dia.1.125 "
Roller Link Plate Høyde1.87 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet58,000 lb.
typenDobbel tonehøyde
Bredde mellom rulleleddplater1.250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Pin Dia.ANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjeSamlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelsePinnetypeTonehøydePris
TSUBAKI C2060HNTOL Offset Roller Link Double Pitch | AB3MUA 1UFR4 C2060HNTOL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "470NOK
TSUBAKI C2062HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JJF 1YFZ5 C2062HOL0.234 "C2062H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "281NOK
TSUBAKI C2080HNTOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JLC 1YGE5 C2080HNTOL0.312 "C2080H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Spaltet2"685NOK
TSUBAKI C2082HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JMP 1YGJ5 C2082HOL0.312 "C2082H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Spaltet2"343NOK
TSUBAKI C2100HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNC 1YGK8 C2100HOL0.375 "C2100H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Spaltet2.5 "627NOK
TSUBAKI C2102HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNE 1YGL1 C2102HOL0.375 "C2102H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Spaltet2.5 "844NOK
TSUBAKI C2120HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNH 1YGL4 C2120HOL0.437 "C2120H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "Spaltet3"1 040 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI C2160HOL Offset Roller Link Double Pitch
2 327 NOK / enhet