Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI C2082HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin | AB4JMD 1YGH4

TSUBAKI C2082HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin

På lager
Vare: AB4JMD Modell: C2082HPOLKryssreferanse: 1YGH4
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
778NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset rulleledd
ANSI KjedestørrelseC2082H
Koble slutt til senterlinje0.701 "
Inne i Pin Dia.0.448 "
Lengde2"
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeKarbonstål
Maks. Tillatt belastning1720 lb.
Utenfor Pin Dia.0.448 "
Samlet bredde1.341 "
Pin Lengde1.341 "
Pin Link Plate Tykkelse0.906 "
PinnetypeSpaltet
Tonehøyde2"
Nitteenden til senterlinjen0.64 "
Roller Link Plate Høyde0.906 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet15,400 lb.
typenDouble Pitch Hollow Pin
Bredde mellom rulleleddplater0.625

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellPin LengdeANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjePin Link Plate TykkelsePinnetypeTonehøydeNitteenden til senterlinjenRoller Link Plate HøydePris
TSUBAKI C2062HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin | AB4JHR 1YFY1 C2062HPOL1.055 "C2062H0.561 "0.677 "Naglet1.5 "0.494 "0.677 "537NOK
TSUBAKI C2080HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin | AB4JJT 1YGA8 C2080HPOL1.341 "C2080H0.701 "0.906 "Spaltet2"0.64 "0.906 "574NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI C2082HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin
778NOK / enhet