TSUBAKI BL646 Bladkjede 50 Fot Ansi Str Bl6 | AB4JQZ 1YGW2

TSUBAKI BL646 Bladkjede 50 Fot Ansi Str Bl6

På lager
Vare: AB4JQZ Modell: BL646Kryssreferanse: 1YGW2

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLeaf Chain
ANSI KjedestørrelseBL6
Kjede TypeStandard naglet
Hull Dia.0.314 "
Inne i Pin Dia.0.312 "
snøring4 x 6
Lengde50ft.
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeStål
Utenfor Pin Dia.0.312 "
Samlet bredde1.437 "
Pin Lengde1.437 "
Pin Link Plate Tykkelse0.125 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde3 / 4 "
Roller Link Plate Høyde0.713 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet28,500 lb.
typenEnkelt Strand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.43
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode7315120080
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

Tsubaki BL646 bladkjede brukes i gaffeltrucker og materialhåndteringsutstyr. Den er ideell for robust, varig håndtering av tung last. Denne bladkjeden er designet for å håndtere tunge belastninger og gi pålitelig ytelse i krevende industrielle miljøer.

Egenskaper:

  • Denne kjeden har en innvendig pinnediameter på 0.312 tommer og er designet med et snøremønster på 4 x 6 tommer.
  • Den har stålkonstruksjon for strukturell stivhet.
  • Dette kjedet har en lengde på 50 fot og anbefales å smøre dette kjedet med SAE 10 til SAE 50 godkjent olje.
  • Den har en pinnekoblingsplate med en tykkelse på 0.125 tommer.
  • Denne kjeden tåler temperaturer fra 15 til 300 grader F.
  • Den tilbyr en strekkstyrke på 28500 lb.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er den anbefalte vedlikeholdsprosedyren for å bevare levetiden til Proto 20-delers skrallesett?

A. For å sikre langvarig ytelse, er det tilrådelig å rengjøre skiftenøkkelen med et løsemiddel og en skånsom børste, for å fjerne skitt og rusk. Forsømmelse av dette vedlikeholdet kan føre til økt slitasje og forkortet levetid på grunn av slipende partikler.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne bladkjeden?

A.

  • Inspiser for slitasje, skade og strekking; skift ut slitte deler umiddelbart.
  • Smør med anbefalt olje i henhold til utstyrshåndbokens tidsplan.
  • Rengjør med børste eller trykkluft før smøring.
  • Juster spenningen i henhold til produsentens retningslinjer for å forhindre slitasje.
  • Overskrid aldri kjedets nominelle kapasitet for å unngå slitasje og feil.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger Tsubaki BL646 bladkjede?

A.

  • Vektgrense
  • Størrelseskompatibilitet
  • Miljøforhold
  • Vedlikeholdsbehov
  • Anbefalinger fra produsenten

Sp. Hvordan oppdager jeg en defekt bladkjede?

A.

  • Inspiser for synlige skader som bøyde eller ødelagte lenker.
  • Se etter overdreven slitasje, forlengelse eller strekk.
  • Lytt etter uvanlige lyder under operasjonen.
  • Se etter rust eller korrosjon på kjedet.
  • Test for riktig spenning og justering.

Produktvarianter

ProduktModellPin Link Plate TykkelseANSI KjedestørrelseHull Dia.TonehøydeRulle Dia.Roller Link Plate HøydeStrekkfasthetInne i Pin Dia.Pris
TSUBAKI BL423 Leaf Chain 200 Feet Ansi Størrelse Bl4 | AB4JQD 1YGU1 BL4230.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "5300 lb.0.2 "34 952 NOK
TSUBAKI BL423RB Bladkjede 10 føtter Ansi størrelse Bl4 | AB4JQE 1YGU2 BL423RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.469 "0.472 "5300 lb.0.2 "1 797 NOK
TSUBAKI BL434 Bladkjede 100 fot Ansi størrelse Bl4 | AB4JQF 1YGU3 BL4340.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "7900 lb.0.2 "21 917 NOK
TSUBAKI BL434RB Bladkjede 10 fot Ansi størrelse Bl4 | AB4JQG 1YGU4 BL434RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.625 "0.472 "7900 lb.0.2 "2 249 NOK
TSUBAKI BL446 løvkjede 100 fot Ansi størrelse Bl4 | AB4JQH 1YGU5 BL4460.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "10,600 lb.0.2 "29 055 NOK
TSUBAKI BL446RB Bladkjede 10 fot Ansi størrelse Bl4 | AB4JQJ 1YGU6 BL446RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "10,600 lb.0.2 "5 281 NOK
TSUBAKI BL466RB Leaf Chain 10 Feet Ansi Størrelse Bl4 | AB4JQK 1YGU7 BL466RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "15,600 lb.0.2 "6 516 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI BL646 Bladkjede 50 Fot Ansi Str Bl6
18 260 NOK / enhet