Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI BL446RB Bladkjede 10 fot Ansi størrelse Bl4 | AB4JQJ 1YGU6

TSUBAKI BL446RB Bladkjede 10 Fot Ansi Str. Bl4

På lager
Vare: AB4JQJ Modell: BL446RBKryssreferanse: 1YGU6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 281 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLeaf Chain
ANSI KjedestørrelseBL4
Kjede TypeStandard naglet
Inne i Pin Dia.0.2 "
snøring4 x 6
Lengde10ft.
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeStål
Utenfor Pin Dia.0.2 "
Samlet bredde0.929 "
Pin Lengde0.929 "
Pin Link Plate Tykkelse0.08 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1 / 2 "
Roller Link Plate Høyde0.472 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet10,600 lb.
typenEnkelt Strand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6935
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode7315120080
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellPin Link Plate TykkelseANSI KjedestørrelseHull Dia.TonehøydeRulle Dia.Roller Link Plate HøydeStrekkfasthetInne i Pin Dia.Pris
TSUBAKI BL423 Leaf Chain 200 Feet Ansi Størrelse Bl4 | AB4JQD 1YGU1 BL4230.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "5300 lb.0.2 "34 952 NOK
TSUBAKI BL423RB Bladkjede 10 føtter Ansi størrelse Bl4 | AB4JQE 1YGU2 BL423RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.469 "0.472 "5300 lb.0.2 "1 797 NOK
TSUBAKI BL434 Bladkjede 100 fot Ansi størrelse Bl4 | AB4JQF 1YGU3 BL4340.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "7900 lb.0.2 "21 917 NOK
TSUBAKI BL434RB Bladkjede 10 fot Ansi størrelse Bl4 | AB4JQG 1YGU4 BL434RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.625 "0.472 "7900 lb.0.2 "2 249 NOK
TSUBAKI BL446 løvkjede 100 fot Ansi størrelse Bl4 | AB4JQH 1YGU5 BL4460.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "10,600 lb.0.2 "29 055 NOK
TSUBAKI BL466RB Leaf Chain 10 Feet Ansi Størrelse Bl4 | AB4JQK 1YGU7 BL466RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "15,600 lb.0.2 "6 516 NOK
TSUBAKI BL523 Bladkjede 100 Fot Ansi Str Bl5 | AB4JQL 1YGU8 BL5230.094 "BL50.236 "5 / 8 "-0.591 "8800 lb.0.234 "18 358 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI BL446RB Bladkjede 10 Fot Ansi Str. Bl4
5 281 NOK / enhet