Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI AL822CL Gaffelkobling

På lager
Vare: AZ3VGR Modell: AL822CL
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis -kontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktvarianter

ProduktModellPin Link Plate TykkelseANSI KjedestørrelseHull Dia.TonehøydeRoller Link Plate HøydeStrekkfasthetInne i Pin Dia.LengdePris
TSUBAKI BL423CL Gaffelkobling - Pakke med 5 blader | AB4KPQ 1YKX3 BL423CL0.08 "BL4230.201 "0.5 "0.472 "5300 lb.0.2 "0.5 "164NOK
TSUBAKI BL434CL Clevis Connector - Pakke med 5 blader | AB4KPR 1YKX4 BL434CL0.08 "BL4340.201 "0.5 "0.472 "7900 lb.0.2 "0.5 "190NOK
TSUBAKI BL446CL Clevis Connector - Pakke med 5 blad | AB4KPT 1YKX5 BL446CL0.08 "BL4460.201 "0.5 "0.472 "10,600 lb.0.2 "0.5 "244NOK
TSUBAKI BL466CL Clevis Connector - Pakke med 5 blader | AB4KPU 1YKX6 BL466CL0.08 "BL4660.201 "0.5 "0.472 "15,600 lb.0.2 "0.5 "302NOK
TSUBAKI BL523CL Gaffelkobling - Pakke med 5 blader | AB4KPV 1YKX7 BL523CL0.094 "BL5230.236 "0.625 "0.094 "8800 lb.0.234 "0.625 "207NOK
TSUBAKI BL534CL Gaffelkobling - Pakke med 5 blader | AB4KPW 1YKX8 BL534CL0.094 "BL5340.236 "0.625 "0.094 "13,200 lb.0.234 "0.625 "270NOK
TSUBAKI BL623CL Clevis Connector - Pakke med 5 blad | AB4KPZ 1YKY2 BL623CL0.125 "BL6230.313 "0.75 "0.713 "14,300 lb.0.312 "0.75 "349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI AL822CL Gaffelkobling
78NOK / enhet