TSUBAKI 80HPB hulstiftkjede 10 føtter | AB4JPY 1YGT5

TSUBAKI 80HPB hulpinnekjede 10 fot

På lager
Vare: AB4JPY Modell: 80HPBKryssreferanse: 1YGT5

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 939 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller Chain
ANSI Kjedestørrelse80 hk
Bruddstyrke1720 lb.
Bushing Dia. (I.)0.625
Kjede TypeHult pin
Koble slutt til senterlinje0.701 "
Inne i Pin Dia.0.316 "
Lengde10ft.
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeStål
Maks. Tillatt belastning1720 lb.
Utenfor Pin Dia.0.448 "
Samlet bredde1.341 "
Pin Lengde1.341 "
Pin Link Plate Tykkelse0.125 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1"
Nitteenden til senterlinjen0.64 "
Rulle Dia.0.625 "
Roller Link Plate Høyde0.949 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet10,800 lb.
typenEnkelt Strand
Bredde mellom rulleleddplater0.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.759
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode7315895000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeANSI KjedestørrelseBruddstyrkePin LengdePin Link Plate TykkelsePinnetypeTonehøydeNitteenden til senterlinjenPris
TSUBAKI 40HPB hulstiftkjede 10 føtter | AB4JPJ 1YGR1 40 HK0.689 "40 hk397 lb.0.689 "0.06 "Naglet1 / 2 "0.315 "2 817 NOK
TSUBAKI 50HPB hul pin -kjede 10 fot | AB4JPN 1YGR5 50 HK0.855 "50 hk705 lb.0.855 "0.08 "Naglet5 / 8 "0.396 "3 273 NOK
TSUBAKI 60HPB hulpinkjede 10 føtter | AB4JPT 1YGR9 60 HK1.055 "60 hk948 lb.1.055 "0.094 "Naglet3 / 4 "0.494 "3 383 NOK
TSUBAKI C2040HPB hulstiftkjede 10 føtter | AB4JRK 1YGX3 C2040HPB0.689 "C2040 hk-0.689 "0.06 "Naglet1"0.315 "2 679 NOK
TSUBAKI C2042HPB hulpinne-kjede 10 føtter | AB4JRM 1YGX5 C2042HPB0.689 "C2042 hk-0.689 "0.06 "Hult pin1"0.315 "3 878 NOK
TSUBAKI C2050HPB hulstiftkjede 10 føtter | AB4JRN 1YGX6 C2050HPB0.855 "C2050 hk-0.855 "0.08 "Hult pin1-1 / 4 "0.396 "2 600 NOK
TSUBAKI C2052HPB hulstiftkjede 10 føtter | AB4JRQ 1YGX8 C2052HPB0.855 "C2052 hk-0.855 "0.08 "Hult pin1-1 / 4 "0.396 "4 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 80HPB hulpinnekjede 10 fot
8 939 NOK / enhet