Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40HPB hulstiftkjede 10 føtter | AB4JPJ 1YGR1

TSUBAKI 40HPB hulpinnekjede 10 fot

På lager
Vare: AB4JPJ Modell: 40HPBKryssreferanse: 1YGR1
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
2 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller Chain
ANSI Kjedestørrelse40 hk
Bruddstyrke397 lb.
Bushing Dia. (I.)0.312
Kjede TypeHult pin
Koble slutt til senterlinje0.374 "
Inne i Pin Dia.0.157 "
Lengde10ft.
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeStål
Maks. Tillatt belastning397 lb.
Utenfor Pin Dia.0.224 "
Samlet bredde0.689 "
Pin Lengde0.689 "
Pin Link Plate Tykkelse0.06 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1 / 2 "
Nitteenden til senterlinjen0.315 "
Rulle Dia.0.312 "
Roller Link Plate Høyde0.472 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet2430 lb.
typenEnkelt Strand
Bredde mellom rulleleddplater0.312 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6425
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7315895000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

Tsubaki 40HPB hulpinnekjede brukes i transportsystemer, pakkemaskiner og materialhåndteringsutstyr. Den er 10 fot lang og er ideell for transport- og transportapplikasjoner, der dens hule pinner muliggjør tilpasning og tilleggsutstyr.

Egenskaper:

  • Den tillater innsetting av tverrstenger i alle ledd uten å demontere kjedet, noe som gir allsidighet og bekvemmelighet.
  • Dette 40-hule kjedet har stålkonstruksjon for pålitelighet og lang levetid under operasjoner.
  • Den kan brukes ved temperaturer fra 15 til 30 grader F for å tåle en rekke miljøer.
  • Den leveres med en enkelt-pitch-design for forenklet installasjon og vedlikehold.
  • Denne pinnekjeden har koblingsstifter med et hult senter, noe som er nyttig for tilpasning / feste av tilleggskomponenter.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke hensyn bør tas i betraktning når du setter opp Proto skrallenøkler?

A. En vellykket installasjon inkluderer å lage dedikerte oppbevaringsområder eller bruke merkede rom i verktøyskrinter for enkel tilgang og organisering. Et gjennomtenkt organisert oppsett minimerer nedetid og effektiviserer arbeidseffektiviteten.

Sp. Hvordan installerer jeg denne hule pinnekjeden?

A.

  • Klargjør kjede og tannhjul.
  • Plasser kjedet på tannhjul.
  • Juster spenningen etter behov.
  • Sikre eventuelle vedlegg.
  • Test for riktig funksjon.
  • Sørg for at sikkerhetstiltak følges.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Tsubaki 40HPB hulpinnekjede?

A.

  • Slå av transportbåndet og koble fra strømmen.
  • Undersøk kjedet for slitasje og skader.
  • Fjern rusk og forurensninger fra kjedet og transportøren.
  • Påfør kjedesmøremiddel som anbefalt.
  • Sørg for riktig kjedestramming for jevn drift.
  • Skift ut slitte eller skadde komponenter umiddelbart.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en hulpinnekjede?

A.

  • Sørg for at den kan håndtere materialbelastningene dine.
  • Velg riktig materiale for ditt miljø.
  • Velg riktig kjedestørrelse og stigning for din applikasjon.
  • Vurder muligheten til å legge til vedlegg.
  • Vurder enkel rengjøring, smøring og vedlikehold.
  • Hold deg innenfor budsjettet samtidig som du oppfyller ytelseskravene.

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeANSI KjedestørrelseBruddstyrkePin LengdePin Link Plate TykkelsePinnetypeTonehøydeNitteenden til senterlinjenPris
TSUBAKI 50HPB hul pin -kjede 10 fot | AB4JPN 1YGR5 50 HK0.855 "50 hk705 lb.0.855 "0.08 "Naglet5 / 8 "0.396 "3 273 NOK
TSUBAKI 60HPB hulpinkjede 10 føtter | AB4JPT 1YGR9 60 HK1.055 "60 hk948 lb.1.055 "0.094 "Naglet3 / 4 "0.494 "3 383 NOK
TSUBAKI 80HPB hulstiftkjede 10 føtter | AB4JPY 1YGT5 80 HK1.341 "80 hk1720 lb.1.341 "0.125 "Naglet1"0.64 "8 939 NOK
TSUBAKI C2040HPB hulstiftkjede 10 føtter | AB4JRK 1YGX3 C2040HPB0.689 "C2040 hk-0.689 "0.06 "Naglet1"0.315 "2 679 NOK
TSUBAKI C2042HPB hulpinne-kjede 10 føtter | AB4JRM 1YGX5 C2042HPB0.689 "C2042 hk-0.689 "0.06 "Hult pin1"0.315 "3 878 NOK
TSUBAKI C2050HPB hulstiftkjede 10 føtter | AB4JRN 1YGX6 C2050HPB0.855 "C2050 hk-0.855 "0.08 "Hult pin1-1 / 4 "0.396 "2 600 NOK
TSUBAKI C2052HPB hulstiftkjede 10 føtter | AB4JRQ 1YGX8 C2052HPB0.855 "C2052 hk-0.855 "0.08 "Hult pin1-1 / 4 "0.396 "4 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40HPB hulpinnekjede 10 fot
2 817 NOK / enhet